ALPHA ELETTRONICA SR - ALPPL423A/1 Cell Li-SOCl2 - ER26500 - C - 3,6V 9000mA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 3.6 V
Capacità - 9000 mAh
Lunghezza - 50 mm
Confezione
3 PZ
EAN
8017443624771
Codice prodotto
ALPPL423A/1
Cod. produttore
PL423A/1
Produttore
ALP
Tensione nominale:
3.6 V
Capacità:
9000 mAh
Lunghezza:
50 mm
** Caratteristiche Generali ** Adatto per: Impianti di allarme, Memorie PC CMOS, Sensori Allarme Codice dimensione: C, LS26500 Tecnologia: Litio/Cloruro di Tionile Codice IEC: ER26500 Ricaricabile: no ** Caratteristiche Elettriche ** Tensione: 3.6V Capacità: 9000mAh ** Caratteristiche Meccaniche ** Dimensioni: ø26.2mm x 50mm Connessioni: standard






