ALPHA ELETTRONICA SR - ALPPL420A/1B Cell Li-SOCl2 - ER14505 - AA - 3,6V 2400mA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 3.6 V
Capacità - 2400 mAh
Lunghezza - 49.5 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8017443630987
Codice prodotto
ALPPL420A/1B
Cod. produttore
PL420A/1B
Produttore
ALP
Tensione nominale:
3.6 V
Capacità:
2400 mAh
Lunghezza:
49.5 mm
** Caratteristiche Generali ** Adatto per: Impianti di allarme, Memorie PC CMOS, Sensori Allarme Codice dimensione: AA, LS14500, ER14505h Tecnologia: Litio/Cloruro di Tionile Codice IEC: ER14505 Ricaricabile: no ** Caratteristiche Elettriche ** Tensione: 3.6V Capacità: 2400mAh ** Caratteristiche Meccaniche ** Dimensioni: ø14.5mm x 49.5mm Connessioni: standard


