pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPPL415A/1B Cell Li-SOCl2 - ER14250 - 1/2AA - 3,6V 1200mA

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia
ALPHA ELETTRONICA SR - ALPPL415A/1B Cell Li-SOCl2 - ER14250 - 1/2AA - 3,6V 1200mA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 3.6 V

  • Capacità - 1200 mAh

  • Lunghezza - 28.2 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017443631014

Codice prodotto

ALPPL415A/1B

Cod. produttore

PL415A/1B

Produttore

ALP

Tensione nominale:

3.6 V

Capacità:

1200 mAh

Lunghezza:

28.2 mm

** Caratteristiche Generali ** Adatto per: Impianti di allarme, Memorie PC CMOS, Sensori Allarme Codice dimensione: 1/2 AA, LS14250, ER3S Tecnologia: Litio/Cloruro di Tionile Codice IEC: ER14250 Ricaricabile: no ** Caratteristiche Elettriche ** Tensione: 3.6V Capacità: 1200mAh ** Caratteristiche Meccaniche ** Dimensioni: ø14.5mm x 28.2mm Connessioni: reofori