pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPPL412A/1B Cell Li-SOCl2 - ER14335 - 2/3AA - 3,6V 1650mA

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia
ALPHA ELETTRONICA SR - ALPPL412A/1B Cell Li-SOCl2 - ER14335 - 2/3AA - 3,6V 1650mA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 3.6 V

  • Capacità - 1650 mAh

  • Lunghezza - 33 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017443630970

Codice prodotto

ALPPL412A/1B

Cod. produttore

PL412A/1B

Produttore

ALP

Tensione nominale:

3.6 V

Capacità:

1650 mAh

Lunghezza:

33 mm

** Caratteristiche Generali ** Adatto per: Impianti di allarme, Memorie PC CMOS, Sensori Allarme Codice dimensione: 2/3AA, LS14335, SL755, SL761 Tecnologia: Litio/Cloruro di Tionile Codice IEC: ER14335 Ricaricabile: no ** Caratteristiche Elettriche ** Tensione: 3.6V Capacità: 1650mAh ** Caratteristiche Meccaniche ** Dimensioni: ø14.5mm x 33mm Connessioni: standard