ALPHA ELETTRONICA SR - ALPPL412A/1 PILA LICLOR.TIONILE 2/3AA 3.6V1650MA BUL


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 3.6 V
Capacità - 1650 mAh
Lunghezza - 33 mm
Confezione
20 PZ
EAN
8017443624733
Codice prodotto
ALPPL412A/1
Cod. produttore
PL412A/1
Produttore
ALP
Tensione nominale:
3.6 V
Capacità:
1650 mAh
Lunghezza:
33 mm
** Caratteristiche Generali ** Adatto per: Sensori Allarme Codice dimensione: 2/3AA, LS14335, SL755, SL761 Tecnologia: Litio/Cloruro di Tionile Codice IEC: ER14335 Ricaricabile: no ** Caratteristiche Elettriche ** Tensione: 3.6V Capacità: 1650mAh ** Caratteristiche Meccaniche ** Dimensioni: ø14.5mm x 33mm Connessioni: standard