ALPHA ELETTRONICA SR - ALPPL245A/1 Lithium battery - CR2450 - 3V


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 3 V
Capacità - 560 mAh
Designazione IEC - CR 2450
Modello - Litio
Lunghezza - 5 mm
Confezione
20 PZ
EAN
8017443624672
Codice prodotto
ALPPL245A/1
Cod. produttore
PL245A/1
Produttore
ALP
Tensione nominale:
3 V
Capacità:
560 mAh
Designazione IEC:
CR 2450
Modello:
Litio
Lunghezza:
5 mm
** Caratteristiche Generali ** Codice dimensione: DL2450, 5029LC, E-CR2450 Tecnologia: Litio Codice IEC: CR2450 Codice Neda: 5029LC Ricaricabile: no ** Caratteristiche Elettriche ** Tensione: 3V Capacità: 560mAh ** Caratteristiche Meccaniche ** Interasse contatti (C): 10.2mm Dimensioni: ø24.5mm x 5mm Connessioni: pin per PCB