ALPHA ELETTRONICA SR - ALPPL210A/1 Lithium battery - CR2430 - 3V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 3 V
Capacità - 270 mAh
Designazione IEC - CR 2430
Modello - Litio
Lunghezza - 3 mm
Confezione
20 PZ
EAN
8017443624603
Codice prodotto
ALPPL210A/1
Cod. produttore
PL210A/1
Produttore
ALP
Tensione nominale:
3 V
Capacità:
270 mAh
Designazione IEC:
CR 2430
Modello:
Litio
Lunghezza:
3 mm
** Caratteristiche Generali ** Codice dimensione: BR2430, KL2430, L2430, ECR2430, L20, e-cr2430 Tecnologia: Litio Codice IEC: CR2430 Codice Neda: 5011LC Ricaricabile: no ** Caratteristiche Elettriche ** Tensione: 3V Capacità: 270mAh ** Caratteristiche Meccaniche ** Interasse contatti (C): 10.2mm Dimensioni: ø24.5mm x 3mm Connessioni: pin per PCB




