pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPPAP-LR14AP/2BP Alkaline battery C - 1,5V

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 1.5 V

  • Designazione IEC - LR 14

  • Modello - Alcali-Manganese

  • Lunghezza - 50 mm

Confezione

  • 12 PZ

EAN

8017443586178

Codice prodotto

ALPPAP-LR14AP/2BP

Cod. produttore

PAP-LR14AP/2BP

Produttore

ALP

Tensione nominale:

1.5 V

Designazione IEC:

LR 14

Modello:

Alcali-Manganese

Lunghezza:

50 mm

** Caratteristiche Generali ** Adatto per: Orologi da parete, Torce Codice dimensione: C, 1/2 Torcia, AM2, 4014, MN 1400, KC Tecnologia: Alcalina Codice IEC: LR14 Ricaricabile: no ** Caratteristiche Elettriche ** Tensione: 1.5V ** Caratteristiche Meccaniche ** Dimensioni: ø26.5mm x 50mm Connessioni: standard