ALPHA ELETTRONICA SR - ALPPAP-LR1130 Alkaline battery - LR1130 - 1,5V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 1.5 V
Capacità - 65 mAh
Modello - Alcali-Manganese
Lunghezza - 3.1 mm
Confezione
12 PZ
EAN
8017443586222
Codice prodotto
ALPPAP-LR1130
Cod. produttore
PAP-LR1130
Produttore
ALP
Tensione nominale:
1.5 V
Capacità:
65 mAh
Modello:
Alcali-Manganese
Lunghezza:
3.1 mm
** Caratteristiche Generali ** Adatto per: Calcolatrici, Giocattoli, Luci bicicletta, Torce Codice dimensione: LR54, AG10, V10GA, A89, 189, RW89 Tecnologia: Alcalina Codice IEC: LR1130 Ricaricabile: no ** Caratteristiche Elettriche ** Tensione: 1.5V Capacità: 65mAh ** Caratteristiche Meccaniche ** Dimensioni: ø11.6mm x 3.1mm


