ALPHA ELETTRONICA SR - ALPKD7040/48 ALIM.SWITCH. 48V 2A CONN.5.5X2.1 INT.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento - Connettore
Confezione
1 PZ
EAN
8017443656826
Codice prodotto
ALPKD7040/48
Cod. produttore
KD7040/48
Produttore
ALP
Tipo di collegamento:
Connettore
** Caratteristiche Generali ** Tecnologia: switching Costruzione: desktop Tipo regolazione: CV Classe isolamento: II Grado Protezione: IP40 ** Caratteristiche Elettriche ** Tensione d'ingresso: 100‑240Vac Tolleranza d'ingresso: -10% +6% Frequenza: 50/60Hz Potenza: 96W Tensione d'uscita: 48V Corrente d'uscita: 2000mA Regolazione di carico: ±5% Regolazione di linea: ±5% Tolleranza tensione d'uscita: ±10% Ripple:






