pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPKD502/1 ALIM.SWITCH.5V 1A 1XUSB

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017443625716

Codice prodotto

ALPKD502/1

Cod. produttore

KD502/1

Produttore

ALP

** Caratteristiche Generali ** Tecnologia: switching Costruzione: plugin Tipo regolazione: CC + CV Classe isolamento: II Grado Protezione: IP20 ** Caratteristiche Elettriche ** Tensione d'ingresso: 100‑240Vac Tolleranza d'ingresso: -10% +6% Frequenza: 50/60Hz Potenza: 5W Tensione d'uscita: 5V Corrente d'uscita: 1000mA Regolazione di carico: ±5% Regolazione di linea: ±5% Tolleranza tensione d'uscita: ±5% Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito ** Caratteristiche Meccaniche ** Dimensioni (LxWxH): 82.3 x 22.8 x 38.1mm Raffreddamento: passivo Materiale contenitore: Plastico Colore: Nero Cavo d'uscita: nessuno Connettori: USB tipo"A" ** Caratteristiche Termiche ** Temperatura di lavoro: 0/30°C Cavo USB non incluso