ALPHA ELETTRONICA SR - ALPKCP10-12/1 CAR.BATT.PB 12VDC 10AH PINZE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8017443631427
Codice prodotto
ALPKCP10-12/1
Cod. produttore
KCP10-12/1
Produttore
ALP
Carica Batterie automatico ideale per caricare batterie al Piombo Gel, AGM e Calcio da 70 a 200Ah. Sette fasi di carica, per ottimizzare prestazioni e durata della batteria. Ideale per moto, auto, furgoni, piccole imbarcazioni, camper e trattori. Scocca in Alluminio, pratico e affidabile. ** Caratteristiche ** Adatto per batterie: - 12V - capacità compresa da 70Ah a 200Ah ** Caratteristiche Generali ** Costruzione: desktop Classe isolamento: I Adatto per batterie: Piombo GEL, AGM, Pb-Ca Grado Protezione: IP20 ** Caratteristiche Elettriche ** Tensione d'ingresso: 230Vac Frequenza: 50/60Hz Tensione d'uscita: 12V Corrente d'uscita: 10000mA Protezioni: sovratensione, sovratemperatura, corto circuito, inversione ** Caratteristiche Meccaniche ** Dimensioni(LxWxH): 195 x 115 x 62mm Raffreddamento: con ventola Peso: 1.07kg Materiale contenitore: Alluminio Colore: Nero Connessioni: connettore fisso Connettori: Pinze ** Caratteristiche Termiche ** Temperatura di lavoro: -20/40°C ** Fasi di carica ** 1. Desolfatazione 2. Soft start 3. Carica corrente costante 4. Carica tensione costante 5. Test batteria 6. Ricondizionamento 7. Mantenimento Nel caso di ripristino della tensione 230Vac in ingresso, il caricabatterie riparte automaticamente. ** Attenzione ** Gas Esplosivi - Evitare fiamme e scintille - Prevedere una adeguata ventilazione durante la carica.