ALPHA ELETTRONICA SR - ALPKCP0600/06 Lead battery charger 6Vdc - 600 mA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8017443623743
Codice prodotto
ALPKCP0600/06
Cod. produttore
KCP0600/06
Produttore
ALP
** Caratteristiche ** Adatto per ricarica tampone di batterie piombo 6V da 1,3Ah a 12Ah. ** Caratteristiche Generali ** Tecnologia: switching Costruzione: plugin Classe isolamento: II Adatto per batterie: Piombo GEL, AGM, Pb-Ca Grado Protezione: IP20 ** Caratteristiche Elettriche ** Terminazione di carica: corrente minima Tensione d'ingresso: 100‑240Vac Frequenza: 50/60Hz Corrente d'uscita: 600mA Tensione d'uscita: 6.8 - 7.2V Protezioni: corto circuito, inversione ** Caratteristiche Meccaniche ** Dimensioni (LxWxH): 68.4 x 38.7 x 68.4mm Raffreddamento: passivo Materiale contenitore: Plastico Colore: Nero Connessioni: connettore intercambiabile Connettori: 5,5x2,1mm, Coccodrilli ** Caratteristiche Termiche ** Temperatura di lavoro: 0/40°C ** Indicazioni Led ** - Led Rosso acceso: caricabatteria connesso alla rete 230Vac - Led Rosso spento: connesso alla rete 230Vac e in carica della batteria - Led Rosso acceso: fine carica/stand by con corrente ≤30mA* * se la corrente di mantenimento assorbita dalla batteria rimane maggiore di 30mA anche quando essa è completamente carica, allora il led non si spegne.






