pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPKCP05-24/1 Lead battery charger 24Vdc - 5A

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017443631441

Codice prodotto

ALPKCP05-24/1

Cod. produttore

KCP05-24/1

Produttore

ALP

Carica Batterie automatico ideale per caricare batterie al Piombo Gel, AGM e Calcio da 35 a 100Ah. Sette fasi di carica, per ottimizzare prestazioni e durata della batteria. Scocca in Alluminio, pratico e affidabile. ** Caratteristiche ** Adatto per batterie: - 24V - capacità compresa da 35Ah a 100Ah ** Caratteristiche Generali ** Costruzione: desktop Classe isolamento: I Adatto per batterie: Piombo GEL, AGM, Pb-Ca Grado Protezione: IP20 ** Caratteristiche Elettriche ** Tensione d'ingresso: 230Vac Frequenza: 50/60Hz Tensione d'uscita: 24V Corrente d'uscita: 5000mA Protezioni: sovratensione, sovratemperatura, corto circuito, inversione ** Caratteristiche Meccaniche ** Dimensioni (LxWxH): 215 x 115 x 62mm Raffreddamento: con ventola Peso: 1.2kg Materiale contenitore: Alluminio Colore: Nero Connessioni: connettore fisso Connettori: Pinze ** Caratteristiche Termiche ** Temperatura di lavoro: -20/40°C ** Fasi di carica ** 1. Desolfatazione 2. Soft start 3. Carica corrente costante 4. Carica tensione costante 5. Test batteria 6. Ricondizionamento 7. Mantenimento Nel caso di ripristino della tensione 230Vac in ingresso, il caricabatterie riparte automaticamente. ** Attenzione ** Gas Esplosivi - Evitare fiamme e scintille - Prevedere una adeguata ventilazione durante la carica.