ALPHA ELETTRONICA SR - ALPBPV12-80 Lead battery 12V 80Ah - AGM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - VRLA AGM
Tensione nominale - 12 V
Capacità 20 h - 80 Ah
Lunghezza - 167 mm
Connettore - Inserto femmina M6
Confezione
1 PZ
EAN
8017443637283
Codice prodotto
ALPBPV12-80
Cod. produttore
BPV12-80
Produttore
ALP
Modello:
VRLA AGM
Tensione nominale:
12 V
Capacità 20 h:
80 Ah
Lunghezza:
167 mm
Connettore:
Inserto femmina M6
Larghezza:
350 mm
Altezza compresi poli:
180 mm
Peso:
24 kg
** Caratteristiche Generali ** Adatto per: Biciclette elettriche, Golf cars Tecnologia: Piombo AGM ** Caratteristiche Elettriche ** Tensione: 12V Capacità: 80Ah ** Caratteristiche Meccaniche ** Dimensioni: 167mm x 350mm x 180mm Peso: 24Kg Connessioni: a vite M6




