ALPHA ELETTRONICA SR - ALPBPV12-75 Lead battery 12V 75Ah - AGM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - VRLA AGM
Tensione nominale - 12 V
Capacità 20 h - 75 Ah
Lunghezza - 260 mm
Connettore - Inserto femmina M6
Confezione
1 PZ
EAN
8017443651203
Codice prodotto
ALPBPV12-75
Cod. produttore
BPV12-75
Produttore
ALP
Modello:
VRLA AGM
Tensione nominale:
12 V
Capacità 20 h:
75 Ah
Lunghezza:
260 mm
Connettore:
Inserto femmina M6
Larghezza:
169 mm
Altezza compresi poli:
218 mm
Peso:
23.5 kg
** Caratteristiche Generali ** Adatto per: Carrelli/Carrozzine elettriche, Golf cars Tecnologia: Piombo AGM ** Caratteristiche Elettriche ** Tensione: 12V Capacità: 75Ah ** Caratteristiche Meccaniche ** Dimensioni: 260mm x 169mm x 218mm Peso: 23.5Kg Connessioni: a vite M6




