ALPHA ELETTRONICA SR - ALPBPV12-45 Lead battery 12V 45Ah - AGM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - VRLA AGM
Tensione nominale - 12 V
Capacità 20 h - 45 Ah
Lunghezza - 166 mm
Larghezza - 198 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8017443617490
Codice prodotto
ALPBPV12-45
Cod. produttore
BPV12-45
Produttore
ALP
Modello:
VRLA AGM
Tensione nominale:
12 V
Capacità 20 h:
45 Ah
Lunghezza:
166 mm
Larghezza:
198 mm
Altezza compresi poli:
171 mm
Peso:
14.2 kg
** Caratteristiche Generali ** Adatto per: Biciclette elettriche, Carrelli/Carrozzine elettriche, Golf cars Tecnologia: Piombo AGM ** Caratteristiche Elettriche ** Tensione: 12V Capacità: 45Ah ** Caratteristiche Meccaniche ** Dimensioni: 166mm x 198mm x 171mm Peso: 14.2Kg Connessioni: a vite F4





