ALPHA ELETTRONICA SR - ALPBPV12-22 Lead battery 12V 22Ah - AGM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - VRLA AGM
Tensione nominale - 12 V
Capacità 20 h - 22 Ah
Lunghezza - 77 mm
Connettore - Inserto femmina M5
Confezione
1 PZ
EAN
8017443617483
Codice prodotto
ALPBPV12-22
Cod. produttore
BPV12-22
Produttore
ALP
Modello:
VRLA AGM
Tensione nominale:
12 V
Capacità 20 h:
22 Ah
Lunghezza:
77 mm
Connettore:
Inserto femmina M5
Larghezza:
181 mm
Altezza compresi poli:
167 mm
Peso:
6.9 kg
** Caratteristiche Generali ** Adatto per: Biciclette elettriche, Carrelli/Carrozzine elettriche, Golf cars Tecnologia: Piombo AGM ** Caratteristiche Elettriche ** Tensione: 12V Capacità: 22Ah ** Caratteristiche Meccaniche ** Dimensioni: 77mm x 181mm x167mm Peso: 6.9Kg Connessioni: a vite M5





