ALPHA ELETTRONICA SR - ALPBPV12-14 Lead battery 12V 14Ah - AGM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - VRLA AGM
Tensione nominale - 12 V
Capacità 20 h - 14 Ah
Lunghezza - 98 mm
Connettore - Faston 6,35
Confezione
1 PZ
EAN
8017443637276
Codice prodotto
ALPBPV12-14
Cod. produttore
BPV12-14
Produttore
ALP
Modello:
VRLA AGM
Tensione nominale:
12 V
Capacità 20 h:
14 Ah
Lunghezza:
98 mm
Connettore:
Faston 6,35
Larghezza:
151 mm
Altezza compresi poli:
101 mm
Peso:
4.2 kg
** Caratteristiche Generali ** Adatto per: Biciclette elettriche, Golf cars Tecnologia: Piombo AGM ** Caratteristiche Elettriche ** Tensione: 12V Capacità: 14Ah ** Caratteristiche Meccaniche ** Dimensioni: 98mm x 151mm x 101mm Peso: 4.2Kg Connessioni: faston 6.3mm




