ALPHA ELETTRONICA SR - ALPBPU12-70W BATTERIA PIOMBO VRLA 12V PER UPS - 70...


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - VRLA AGM
Tensione nominale - 12 V
Capacità 20 h - 18 Ah
Lunghezza - 181 mm
Larghezza - 77 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8017443690158
Codice prodotto
ALPBPU12-70W
Cod. produttore
BPU12-70W
Produttore
ALP
Modello:
VRLA AGM
Tensione nominale:
12 V
Capacità 20 h:
18 Ah
Lunghezza:
181 mm
Larghezza:
77 mm
Altezza compresi poli:
167 mm
Peso:
5.35 kg
** Caratteristiche Generali ** Adatto per: UPS Tecnologia: Piombo AGM ** Caratteristiche Elettriche ** Tensione: 12V Capacità: 18Ah Potenza (15min 1,67V/cella 25°C): 70W Corrente di carica massima: 5.4A Corrente di scarica massima: 180A ** Caratteristiche Meccaniche ** Dimensioni: 181mm x 77mm x 167mm Peso: 5.35Kg ± 5% Connessioni: a vite Materiale contenitore: UL94 V0 Temperatura di immagazzinamento: -20 / 60°C Temperatura di lavoro: 0 / 50°C