ALPHA ELETTRONICA SR - ALPBPU12-36W BATTERIA PIOMBO VRLA 12V PER UPS - 36...


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - VRLA AGM
Tensione nominale - 12 V
Capacità 20 h - 9 Ah
Lunghezza - 151 mm
Connettore - Faston 6,35
Confezione
1 PZ
EAN
8017443690134
Codice prodotto
ALPBPU12-36W
Cod. produttore
BPU12-36W
Produttore
ALP
Modello:
VRLA AGM
Tensione nominale:
12 V
Capacità 20 h:
9 Ah
Lunghezza:
151 mm
Connettore:
Faston 6,35
Larghezza:
65 mm
Altezza compresi poli:
94 mm
Peso:
2.35 kg
** Caratteristiche Generali ** Adatto per: UPS Tecnologia: Piombo AGM ** Caratteristiche Elettriche ** Tensione: 12V Capacità: 9Ah Potenza (15min 1,67V/cella 25°C): 36W Corrente di carica massima: 2.7A Corrente di scarica massima: 90A ** Caratteristiche Meccaniche ** Dimensioni: 151mm x 65mm x 94mm Peso: 2.35Kg ± 5% Connessioni: faston 6.3mm Materiale contenitore: UL94 V0 Temperatura di immagazzinamento: -20 / 60°C Temperatura di lavoro: 0 / 50°C