ALPHA ELETTRONICA SR - ALPBPU12-22W BATTERIA PIOMBO VRLA 12V PER UPS - 22...


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - VRLA AGM
Tensione nominale - 12 V
Capacità 20 h - 5.5 Ah
Lunghezza - 90 mm
Connettore - Faston 6,35
Confezione
1 PZ
EAN
8017443690103
Codice prodotto
ALPBPU12-22W
Cod. produttore
BPU12-22W
Produttore
ALP
Modello:
VRLA AGM
Tensione nominale:
12 V
Capacità 20 h:
5.5 Ah
Lunghezza:
90 mm
Connettore:
Faston 6,35
Larghezza:
70 mm
Altezza compresi poli:
101 mm
Peso:
1.55 kg
** Caratteristiche Generali ** Adatto per: UPS Tecnologia: Piombo AGM ** Caratteristiche Elettriche ** Tensione: 12V Capacità: 5.5Ah Potenza (15min 1,67V/cella 25°C): 22W Corrente di scarica massima: 55A ** Caratteristiche Meccaniche ** Dimensioni: 90mm x 70mm x 101mm Peso: 1.55Kg ± 5% Connessioni: faston 6.3mm Materiale contenitore: UL94 V0 Temperatura di immagazzinamento: -20 / 60°C Temperatura di lavoro: 0 / 50°C