ALPHA ELETTRONICA SR - ALPBPL12-2 Lead battery 12V 2Ah - AGM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - VRLA AGM
Tensione nominale - 12 V
Capacità 20 h - 2 Ah
Lunghezza - 35 mm
Connettore - Faston 4,8
Confezione
1 PZ
EAN
8017443648036
Codice prodotto
ALPBPL12-2
Cod. produttore
BPL12-2
Produttore
ALP
Modello:
VRLA AGM
Tensione nominale:
12 V
Capacità 20 h:
2 Ah
Lunghezza:
35 mm
Connettore:
Faston 4,8
Larghezza:
178 mm
Altezza compresi poli:
67 mm
Peso:
0.78 kg
** Caratteristiche Generali ** Adatto per: UPS Tecnologia: Piombo AGM ** Caratteristiche Elettriche ** Tensione: 12V Capacità: 2Ah ** Caratteristiche Meccaniche ** Dimensioni: 35mm x 178mm x 67mm Peso: 0.78Kg Connessioni: faston 4.8mm




