ALPHA ELETTRONICA SR - ALPBPL12-18 Lead battery 12V 18Ah - AGM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - VRLA AGM
Tensione nominale - 12 V
Capacità 20 h - 18 Ah
Lunghezza - 181 mm
Connettore - Inserto femmina M5
Confezione
1 PZ
EAN
8017443654266
Codice prodotto
ALPBPL12-18
Cod. produttore
BPL12-18
Produttore
ALP
Modello:
VRLA AGM
Tensione nominale:
12 V
Capacità 20 h:
18 Ah
Lunghezza:
181 mm
Connettore:
Inserto femmina M5
Larghezza:
77 mm
Altezza compresi poli:
167 mm
Peso:
4.2 kg
** Caratteristiche Generali ** Tecnologia: Piombo AGM ** Caratteristiche Elettriche ** Tensione: 12V Capacità: 18Ah ** Caratteristiche Meccaniche ** Interasse contatti (C): 155mm Dimensioni: 181mm x 77mm x 167mm Peso: 4.2Kg Connessioni: a vite M5




