ALPHA ELETTRONICA SR - ALPBPG12-55 Lead battery 12V 55Ah - GEL


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - VRLA GEL
Tensione nominale - 12 V
Capacità 20 h - 55 Ah
Lunghezza - 138 mm
Connettore - Inserto femmina M6
Confezione
1 PZ
EAN
8017443578470
Codice prodotto
ALPBPG12-55
Cod. produttore
BPG12-55
Produttore
ALP
Modello:
VRLA GEL
Tensione nominale:
12 V
Capacità 20 h:
55 Ah
Lunghezza:
138 mm
Connettore:
Inserto femmina M6
Larghezza:
229 mm
Altezza compresi poli:
210 mm
Peso:
16.3 kg
** Caratteristiche Generali ** Adatto per: Sistemi fotovoltaici ad isola, Impianti telecomunicazioni, UPS Tecnologia: Piombo Gel ** Caratteristiche Elettriche ** Tensione: 12V Capacità: 55Ah ** Caratteristiche Meccaniche ** Dimensioni: 138mm x 229mm x 210mm Peso: 16.3Kg Connessioni: a vite M6