pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPBPG12-33 Lead battery 12V 33Ah - GEL

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - VRLA GEL

  • Tensione nominale - 12 V

  • Capacità 20 h - 33 Ah

  • Lunghezza - 130 mm

  • Connettore - Inserto femmina M6

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017443578463

Codice prodotto

ALPBPG12-33

Cod. produttore

BPG12-33

Produttore

ALP

Modello:

VRLA GEL

Tensione nominale:

12 V

Capacità 20 h:

33 Ah

Lunghezza:

130 mm

Connettore:

Inserto femmina M6

Larghezza:

195 mm

Altezza compresi poli:

171 mm

Peso:

10.2 kg

** Caratteristiche Generali ** Adatto per: Sistemi fotovoltaici ad isola, Impianti telecomunicazioni, UPS Tecnologia: Piombo Gel ** Caratteristiche Elettriche ** Tensione: 12V Capacità: 33Ah ** Caratteristiche Meccaniche ** Dimensioni: 130mm x 195mm x 171mm Peso: 10.2Kg Connessioni: a vite M6