ALPHA ELETTRONICA SR - ALPBPG12-134 Lead battery 12V 134Ah - GEL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - VRLA GEL
Tensione nominale - 12 V
Capacità 20 h - 134 Ah
Lunghezza - 173 mm
Connettore - Inserto femmina M8
Confezione
1 PZ
EAN
8017443578524
Codice prodotto
ALPBPG12-134
Cod. produttore
BPG12-134
Produttore
ALP
Modello:
VRLA GEL
Tensione nominale:
12 V
Capacità 20 h:
134 Ah
Lunghezza:
173 mm
Connettore:
Inserto femmina M8
Larghezza:
340 mm
Altezza compresi poli:
285 mm
Peso:
39 kg
** Caratteristiche Generali ** Adatto per: Sistemi fotovoltaici ad isola, Impianti telecomunicazioni, UPS Tecnologia: Piombo Gel ** Caratteristiche Elettriche ** Tensione: 12V Capacità: 134Ah ** Caratteristiche Meccaniche ** Dimensioni: 173mm x 340mm x285mm Peso: 39Kg Connessioni: a vite M8




