pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPBP12-80 Batteria al piombo 12V 80Ah - AGM

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - VRLA AGM

  • Tensione nominale - 12 V

  • Capacità 20 h - 80 Ah

  • Lunghezza - 169 mm

  • Connettore - Inserto femmina M6

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017443682313

Codice prodotto

ALPBP12-80

Cod. produttore

BP12-80

Produttore

ALP

Modello:

VRLA AGM

Tensione nominale:

12 V

Capacità 20 h:

80 Ah

Lunghezza:

169 mm

Connettore:

Inserto femmina M6

Larghezza:

260 mm

Altezza compresi poli:

216 mm

Peso:

22.5 kg

** Caratteristiche Generali ** Adatto per: UPS Tecnologia: Piombo AGM ** Caratteristiche Elettriche ** Tensione: 12V Capacità: 80Ah ** Caratteristiche Meccaniche ** Dimensioni: 169mm x 260mm x 216mm Peso: 22.5Kg Connessioni: a vite M6