ALPHA ELETTRONICA SR - ALPBP12-7.2 Lead battery 12V 7,2Ah - AGM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - VRLA AGM
Tensione nominale - 12 V
Capacità 20 h - 7.2 Ah
Lunghezza - 66 mm
Connettore - Faston 4,8
Confezione
1 PZ
EAN
8017443651524
Codice prodotto
ALPBP12-7.2
Cod. produttore
BP12-7.2
Produttore
ALP
Modello:
VRLA AGM
Tensione nominale:
12 V
Capacità 20 h:
7.2 Ah
Lunghezza:
66 mm
Connettore:
Faston 4,8
Larghezza:
150 mm
Altezza compresi poli:
95 mm
Peso:
2.15 kg
** Caratteristiche Generali ** Adatto per: UPS, Impianti di allarme, Sistemi fotovoltaici ad isola Tecnologia: Piombo AGM ** Caratteristiche Elettriche ** Tensione: 12V Capacità: 7.2Ah Corrente di carica massima: 2.1A Tensione di carica stand-by: 13.8V Tensione di carica uso ciclico: 14.5V Corrente di scarica massima: 70A @ 5s Corrente di scarica raccomandata: 0.7A Prof.di scarica raccomandata: 90% ** Caratteristiche Meccaniche ** Dimensioni: 66mm x 150mm x 95mm Peso: 2.15Kg ± 5% Grado di protezione: IP20 Connessioni: faston 4.8mm Materiale contenitore: ABS UL94-HB Temperatura di immagazzinamento: -20 / 60°C Temperatura di lavoro: 0 / 50°C Umidità: 40 / 80%




