ALPHA ELETTRONICA SR - ALPBP12-5.1 Batteria al piombo 12V 5Ah - AGM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - VRLA AGM
Tensione nominale - 12 V
Capacità 20 h - 5 Ah
Lunghezza - 90 mm
Connettore - Faston 4,8
Confezione
1 PZ
EAN
8017443682306
Codice prodotto
ALPBP12-5.1
Cod. produttore
BP12-5.1
Produttore
ALP
Modello:
VRLA AGM
Tensione nominale:
12 V
Capacità 20 h:
5 Ah
Lunghezza:
90 mm
Connettore:
Faston 4,8
Larghezza:
70 mm
Altezza compresi poli:
107 mm
Peso:
1.62 kg
** Caratteristiche Generali ** Tecnologia: Piombo AGM ** Caratteristiche Elettriche ** Tensione: 12V Capacità: 5Ah ** Caratteristiche Meccaniche ** Dimensioni: 90mm x 70mm x 107mm Peso: 1.65Kg Connessioni: faston 4.8mm




