ALPHA ELETTRONICA SR - ALPBP12-5.0 BATTERIA PIOMBO AGM 12V 5.0AH FASTON


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - VRLA AGM
Tensione nominale - 12 V
Capacità 20 h - 5 Ah
Lunghezza - 52 mm
Connettore - Faston 4,8
Confezione
1 PZ
EAN
8017443651494
Codice prodotto
ALPBP12-5.0
Cod. produttore
BP12-5.0
Produttore
ALP
Modello:
VRLA AGM
Tensione nominale:
12 V
Capacità 20 h:
5 Ah
Lunghezza:
52 mm
Connettore:
Faston 4,8
Larghezza:
151.5 mm
Altezza compresi poli:
100 mm
Peso:
1.65 kg
** Caratteristiche Generali ** Adatto per: UPS Tecnologia: Piombo AGM ** Caratteristiche Elettriche ** Tensione: 12V Capacità: 5Ah ** Caratteristiche Meccaniche ** Dimensioni: 52mm x 151.5mm x 100mm Peso: 1.65Kg Connessioni: faston 4.8mm