ALPHA ELETTRONICA SR - ALPBP12-44 Lead battery 12V 44Ah - AGM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - VRLA AGM
Tensione nominale - 12 V
Capacità 20 h - 44 Ah
Lunghezza - 166 mm
Connettore - Inserto femmina M6
Confezione
1 PZ
EAN
8017443502444
Codice prodotto
ALPBP12-44
Cod. produttore
BP12-44
Produttore
ALP
Modello:
VRLA AGM
Tensione nominale:
12 V
Capacità 20 h:
44 Ah
Lunghezza:
166 mm
Connettore:
Inserto femmina M6
Larghezza:
198 mm
Altezza compresi poli:
171 mm
Peso:
13.5 kg
** Caratteristiche Generali ** Adatto per: UPS Tecnologia: Piombo AGM ** Caratteristiche Elettriche ** Tensione: 12V Capacità: 44Ah ** Caratteristiche Meccaniche ** Dimensioni: 166mm x 198mm x 171mm Peso: 13.5Kg Connessioni: a vite M6




