ALPHA ELETTRONICA SR - ALPBP12-33 Batteria al piombo 12V 33Ah - AGM


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - VRLA AGM
Tensione nominale - 12 V
Capacità 20 h - 33 Ah
Lunghezza - 195 mm
Connettore - Inserto femmina M5
Confezione
1 PZ
EAN
8017443635579
Codice prodotto
ALPBP12-33
Cod. produttore
BP12-33
Produttore
ALP
Modello:
VRLA AGM
Tensione nominale:
12 V
Capacità 20 h:
33 Ah
Lunghezza:
195 mm
Connettore:
Inserto femmina M5
Larghezza:
130 mm
Altezza compresi poli:
163 mm
Peso:
9.5 kg
** Caratteristiche Generali ** Adatto per: UPS Tecnologia: Piombo AGM ** Caratteristiche Elettriche ** Tensione: 12V Capacità: 33Ah ** Caratteristiche Meccaniche ** Dimensioni: 195mm x 130mm x 163mm Peso: 9.5Kg Connessioni: a vite M5