ALPHA ELETTRONICA SR - ALPBP12-26 Lead battery 12V 26Ah - AGM


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - VRLA AGM
Tensione nominale - 12 V
Capacità 20 h - 26 Ah
Lunghezza - 175 mm
Connettore - Inserto femmina M5
Confezione
1 PZ
EAN
8017443502260
Codice prodotto
ALPBP12-26
Cod. produttore
BP12-26
Produttore
ALP
Modello:
VRLA AGM
Tensione nominale:
12 V
Capacità 20 h:
26 Ah
Lunghezza:
175 mm
Connettore:
Inserto femmina M5
Larghezza:
166 mm
Altezza compresi poli:
125 mm
Peso:
7.4 kg
** Caratteristiche Generali ** Adatto per: UPS Tecnologia: Piombo AGM ** Caratteristiche Elettriche ** Tensione: 12V Capacità: 26Ah ** Caratteristiche Meccaniche ** Dimensioni: 175mm x 166mm x 125mm Peso: 8Kg Connessioni: a vite M5