ALPHA ELETTRONICA SR - ALPBP12-2.9 BATTERIA PIOMBO AGM 12V 2.9AH FASTON


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - VRLA AGM
Tensione nominale - 12 V
Capacità 20 h - 2.9 Ah
Lunghezza - 57 mm
Connettore - Faston 4,8
Confezione
1 PZ
EAN
8017443651463
Codice prodotto
ALPBP12-2.9
Cod. produttore
BP12-2.9
Produttore
ALP
Modello:
VRLA AGM
Tensione nominale:
12 V
Capacità 20 h:
2.9 Ah
Lunghezza:
57 mm
Connettore:
Faston 4,8
Larghezza:
79 mm
Altezza compresi poli:
102 mm
Peso:
1.1 kg
** Caratteristiche Generali ** Adatto per: Piccoli UPS Tecnologia: Piombo AGM ** Caratteristiche Elettriche ** Tensione: 12V Capacità: 2.9Ah ** Caratteristiche Meccaniche ** Dimensioni: 57mm x 79mm x 102mm Peso: 1.1Kg Connessioni: faston 4.8mm