ALPHA ELETTRONICA SR - ALPBP12-18 Lead battery 12V 18Ah - AGM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - VRLA AGM
Tensione nominale - 12 V
Capacità 20 h - 18 Ah
Lunghezza - 76 mm
Connettore - Inserto femmina M5
Confezione
1 PZ
EAN
8017443502185
Codice prodotto
ALPBP12-18
Cod. produttore
BP12-18
Produttore
ALP
Modello:
VRLA AGM
Tensione nominale:
12 V
Capacità 20 h:
18 Ah
Lunghezza:
76 mm
Connettore:
Inserto femmina M5
Larghezza:
181 mm
Altezza compresi poli:
167 mm
Peso:
5 kg
** Caratteristiche Generali ** Adatto per: UPS Tecnologia: Piombo AGM ** Caratteristiche Elettriche ** Tensione: 12V Capacità: 18Ah ** Caratteristiche Meccaniche ** Dimensioni: 76mm x 181mm x 167mm Peso: 5Kg Connessioni: a vite M5




