ALPHA ELETTRONICA SR - ALPBP12-150 Lead battery 12V 150Ah - AGM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - VRLA AGM
Tensione nominale - 12 V
Capacità 20 h - 150 Ah
Lunghezza - 170 mm
Connettore - Inserto femmina M8
Confezione
1 PZ
EAN
8017443563810
Codice prodotto
ALPBP12-150
Cod. produttore
BP12-150
Produttore
ALP
Modello:
VRLA AGM
Tensione nominale:
12 V
Capacità 20 h:
150 Ah
Lunghezza:
170 mm
Connettore:
Inserto femmina M8
Larghezza:
483 mm
Altezza compresi poli:
240 mm
Peso:
44 kg
** Caratteristiche Generali ** Adatto per: UPS Tecnologia: Piombo AGM ** Caratteristiche Elettriche ** Tensione: 12V Capacità: 150Ah ** Caratteristiche Meccaniche ** Dimensioni: 170mm x 483mm x 240mm Peso: 44Kg Connessioni: a vite M8




