ALPHA ELETTRONICA SR - ALPBP12-10/6.3 Lead battery 12V 10Ah - AGM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - VRLA AGM
Tensione nominale - 12 V
Capacità 20 h - 10 Ah
Lunghezza - 65 mm
Connettore - Faston 6,35
Confezione
1 PZ
EAN
8017443651449
Codice prodotto
ALPBP12-10/6.3
Cod. produttore
BP12-10/6.3
Produttore
ALP
Modello:
VRLA AGM
Tensione nominale:
12 V
Capacità 20 h:
10 Ah
Lunghezza:
65 mm
Connettore:
Faston 6,35
Larghezza:
151 mm
Altezza compresi poli:
94 mm
Peso:
2.5 kg
** Caratteristiche Generali ** Adatto per: UPS Tecnologia: Piombo AGM ** Caratteristiche Elettriche ** Tensione: 12V Capacità: 10Ah ** Caratteristiche Meccaniche ** Dimensioni: 65mm x 151mm x 94mm Peso: 2.5Kg Connessioni: faston 6.3mm




