ALPHA ELETTRONICA SR - ALPBP06-7 Lead battery 6V 7Ah - AGM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - VRLA AGM
Tensione nominale - 6 V
Capacità 20 h - 7 Ah
Lunghezza - 34 mm
Connettore - Faston 4,8
Confezione
1 PZ
EAN
8017443017887
Codice prodotto
ALPBP06-7
Cod. produttore
BP06-7
Produttore
ALP
Modello:
VRLA AGM
Tensione nominale:
6 V
Capacità 20 h:
7 Ah
Lunghezza:
34 mm
Connettore:
Faston 4,8
Larghezza:
151 mm
Altezza compresi poli:
100 mm
Peso:
1.1 kg
** Caratteristiche Generali ** Adatto per: UPS Tecnologia: Piombo AGM ** Caratteristiche Elettriche ** Tensione: 6V Capacità: 7Ah ** Caratteristiche Meccaniche ** Dimensioni: 34mm x 151mm x 100mm Peso: 1.1Kg Connessioni: faston 4.8mm




