ALPHA ELETTRONICA SR - ALPBP06-4.0 Lead battery 6V 4,0Ah - AGM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - VRLA AGM
Tensione nominale - 6 V
Capacità 20 h - 4 Ah
Lunghezza - 47 mm
Connettore - Faston 4,8
Confezione
1 PZ
EAN
8017443651418
Codice prodotto
ALPBP06-4.0
Cod. produttore
BP06-4.0
Produttore
ALP
Modello:
VRLA AGM
Tensione nominale:
6 V
Capacità 20 h:
4 Ah
Lunghezza:
47 mm
Connettore:
Faston 4,8
Larghezza:
70 mm
Altezza compresi poli:
105 mm
Peso:
0.67 kg
** Caratteristiche Generali ** Adatto per: UPS Tecnologia: Piombo AGM ** Caratteristiche Elettriche ** Tensione: 6V Capacità: 4Ah ** Caratteristiche Meccaniche ** Dimensioni: 47mm x 70mm x 105mm Peso: 0.67Kg Connessioni: faston 4.8mm




