ALPHA ELETTRONICA SR - ALPBP06-3.4 Lead battery 6V 3,4Ah - AGM


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - VRLA AGM
Tensione nominale - 6 V
Capacità 20 h - 3.4 Ah
Lunghezza - 34 mm
Connettore - Faston 4,8
Confezione
1 PZ
EAN
8017443651401
Codice prodotto
ALPBP06-3.4
Cod. produttore
BP06-3.4
Produttore
ALP
Modello:
VRLA AGM
Tensione nominale:
6 V
Capacità 20 h:
3.4 Ah
Lunghezza:
34 mm
Connettore:
Faston 4,8
Larghezza:
134 mm
Altezza compresi poli:
66 mm
Peso:
0.65 kg
** Caratteristiche Generali ** Adatto per: UPS Tecnologia: Piombo AGM ** Caratteristiche Elettriche ** Tensione: 6V Capacità: 3.4Ah ** Caratteristiche Meccaniche ** Dimensioni: 34mm x 134mm x 66mm Peso: 0.65Kg Connessioni: faston 4.8mm