ALPHA ELETTRONICA SR - ALPBP06-12 Lead battery 6V12Ah - AGM


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - VRLA AGM
Tensione nominale - 6 V
Capacità 20 h - 12 Ah
Lunghezza - 50 mm
Connettore - Faston 4,8
Confezione
1 PZ
EAN
8017443506121
Codice prodotto
ALPBP06-12
Cod. produttore
BP06-12
Produttore
ALP
Modello:
VRLA AGM
Tensione nominale:
6 V
Capacità 20 h:
12 Ah
Lunghezza:
50 mm
Connettore:
Faston 4,8
Larghezza:
150 mm
Altezza compresi poli:
99 mm
Peso:
1.75 kg
** Caratteristiche Generali ** Adatto per: UPS Tecnologia: Piombo AGM ** Caratteristiche Elettriche ** Tensione: 6V Capacità: 12Ah ** Caratteristiche Meccaniche ** Dimensioni: 50mm x 150mm x 99mm Peso: 1.75Kg Connessioni: faston 4.8mm