ALPHA ELETTRONICA SR - ALPBP04-3.0 Batteria al piombo 4V 3,0Ah - AGM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - VRLA AGM
Tensione nominale - 4 V
Capacità 20 h - 3 Ah
Lunghezza - 66 mm
Connettore - Faston 4,8
Confezione
1 PZ
EAN
8017443675193
Codice prodotto
ALPBP04-3.0
Cod. produttore
BP04-3.0
Produttore
ALP
Modello:
VRLA AGM
Tensione nominale:
4 V
Capacità 20 h:
3 Ah
Lunghezza:
66 mm
Connettore:
Faston 4,8
Larghezza:
33 mm
Altezza compresi poli:
75 mm
Peso:
0.33 kg
** Caratteristiche Generali ** Tecnologia: Piombo AGM ** Caratteristiche Elettriche ** Tensione: 4V Capacità: 3Ah ** Caratteristiche Meccaniche ** Dimensioni: 66mm x 33mm x 75mm Peso: 0.33Kg Connessioni: faston 4.8mm




