ALPHA ELETTRONICA SR - ALPBMSC4-5-L2000 Batteria Ni-Mh 4/5 SC - 1,2V 2000mAh

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 1.2 V
Capacità - 2000 mAh
Modello - Nichel metallo idruro
Lunghezza - 33.6 mm
Confezione
5 PZ
EAN
8017443662506
Codice prodotto
ALPBMSC4-5-L2000
Cod. produttore
BMSC4-5-L2000
Produttore
ALP
Tensione nominale:
1.2 V
Capacità:
2000 mAh
Modello:
Nichel metallo idruro
Lunghezza:
33.6 mm
** Caratteristiche Generali ** Codice dimensione: 4/5 SC Tecnologia: Ni-Mh Ricaricabile: si ** Caratteristiche Elettriche ** Tensione: 1.2V Capacità: 2000mAh ** Caratteristiche Meccaniche ** Dimensioni: ø22.1mm x 33.6mm Connessioni: lamelle



