ALPHA ELETTRONICA SR - ALPBMSC-L2500 Ni-Mh battery SC - 1,2V 2500mAh


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 1.2 V
Capacità - 2500 mAh
Altra designazione - SC
Modello - Nichel metallo idruro
Lunghezza - 42 mm
Confezione
4 PZ
EAN
8017443662520
Codice prodotto
ALPBMSC-L2500
Cod. produttore
BMSC-L2500
Produttore
ALP
Tensione nominale:
1.2 V
Capacità:
2500 mAh
Altra designazione:
SC
Modello:
Nichel metallo idruro
Lunghezza:
42 mm
** Caratteristiche Generali ** Codice dimensione: SC Tecnologia: Ni-Mh Codice IEC: HR22C429 Ricaricabile: si ** Caratteristiche Elettriche ** Tensione: 1.2V Capacità: 2500mAh ** Caratteristiche Meccaniche ** Dimensioni: ø22.1mm x 42mm Connessioni: lamelle