pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPBMSC-L2200 Ni-Mh battery SC - 1,2V 2200mAh

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 1.2 V

  • Capacità - 2200 mAh

  • Altra designazione - SC

  • Modello - Nichel metallo idruro

  • Lunghezza - 42 mm

Confezione

  • 4 PZ

EAN

8017443662513

Codice prodotto

ALPBMSC-L2200

Cod. produttore

BMSC-L2200

Produttore

ALP

Tensione nominale:

1.2 V

Capacità:

2200 mAh

Altra designazione:

SC

Modello:

Nichel metallo idruro

Lunghezza:

42 mm

** Caratteristiche Generali ** Codice dimensione: SC Tecnologia: Ni-Mh Codice IEC: HR22C429 Ricaricabile: si ** Caratteristiche Elettriche ** Tensione: 1.2V Capacità: 2200mAh ** Caratteristiche Meccaniche ** Dimensioni: ø22.1mm x 42mm Connessioni: lamelle