ALPHA ELETTRONICA SR - ALPBMP-BK-4MCCE/BF1 AAA - 1,2V - 750mAh - Panasonic Eneloop

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 1.2 V
Capacità - 750 mAh
Designazione IEC - HR03
Altra designazione - AAA
Modello - Nichel metallo idruro
Confezione
6 PZ
EAN
8017443629776
Codice prodotto
ALPBMP-BK-4MCCE/BF1
Cod. produttore
BMP-BK-4MCCE/BF1
Produttore
ALP
Tensione nominale:
1.2 V
Capacità:
750 mAh
Designazione IEC:
HR03
Altra designazione:
AAA
Modello:
Nichel metallo idruro
Lunghezza:
44.5 mm
** Caratteristiche Generali ** Codice dimensione: AAA Tecnologia: Ni-Mh Codice IEC: HR03 Ricaricabile: si Serie: Eneloop ** Caratteristiche Elettriche ** Tensione: 1.2V Capacità: 750mAh ** Caratteristiche Meccaniche ** Dimensioni: ø10.5mm x 44.5mm Connessioni: standard




