ALPHA ELETTRONICA SR - ALPBMD-S5000 BATT. D NI-MH 1.2V 5000MA CONT. STAND.


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 1.2 V
Capacità - 5000 mAh
Designazione IEC - HR20
Altra designazione - D
Modello - Nichel metallo idruro
Confezione
4 PZ
EAN
8017443662469
Codice prodotto
ALPBMD-S5000
Cod. produttore
BMD-S5000
Produttore
ALP
Tensione nominale:
1.2 V
Capacità:
5000 mAh
Designazione IEC:
HR20
Altra designazione:
D
Modello:
Nichel metallo idruro
** Caratteristiche Generali ** Codice dimensione: D Tecnologia: Ni-Mh Codice IEC: HR20 Ricaricabile: si ** Caratteristiche Elettriche ** Tensione: 1.2V Capacità: 5000mAh ** Caratteristiche Meccaniche ** Dimensioni: ø32.2mm Connessioni: standard