ALPHA ELETTRONICA SR - ALPBMD-L9000 Batteria Ni-Mh D - 1,2V 9000mAh

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 1.2 V
Capacità - 9000 mAh
Designazione IEC - HR20
Altra designazione - D
Modello - Nichel metallo idruro
Confezione
4 PZ
EAN
8017443662551
Codice prodotto
ALPBMD-L9000
Cod. produttore
BMD-L9000
Produttore
ALP
Tensione nominale:
1.2 V
Capacità:
9000 mAh
Designazione IEC:
HR20
Altra designazione:
D
Modello:
Nichel metallo idruro
Lunghezza:
61.4 mm
** Caratteristiche Generali ** Codice dimensione: D Tecnologia: Ni-Mh Codice IEC: HR20 Ricaricabile: si ** Caratteristiche Elettriche ** Tensione: 1.2V Capacità: 9000mAh ** Caratteristiche Meccaniche ** Dimensioni: ø32.2mm x 61.4mm Connessioni: lamelle




