ALPHA ELETTRONICA SR - ALPBMC-S3700 BATT. C NI-MH 1.2V 3700MA CONT. STAND.


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 1.2 V
Capacità - 3700 mAh
Designazione IEC - HR14
Altra designazione - C
Modello - Nichel metallo idruro
Confezione
1 PZ
EAN
8017443662452
Codice prodotto
ALPBMC-S3700
Cod. produttore
BMC-S3700
Produttore
ALP
Tensione nominale:
1.2 V
Capacità:
3700 mAh
Designazione IEC:
HR14
Altra designazione:
C
Modello:
Nichel metallo idruro
** Caratteristiche Generali ** Codice dimensione: C Tecnologia: Ni-Mh Codice IEC: HR14 Ricaricabile: si ** Caratteristiche Elettriche ** Tensione: 1.2V Capacità: 3700mAh ** Caratteristiche Meccaniche ** Dimensioni: ø23.5mm Connessioni: standard